曜日別特売

漏油検知器LZシリーズ(変換器)

漏油検知器LZシリーズ(変換器) - ノーケン

検出感度調整範囲が10~100μS/cmのため高感度の検出が可能です。
強い付着性を有します。
2線式のため既設2心ケーブルなどを有効利用できます。
センサ部は簡単に分解できるため、メンテナンス時のフロート交換などが容易です。
シンプルな構造により優れた耐久性を有します。

用途タンクの防油堤内ピットや排水ピットの油漏れ検出に最適です。材質(パネル)ポリカーボネート電源(100~120Vor200~240VAC±10% 50/60HZ出力信号無電圧リレー接点(SPDT) 250V 3A AC(抵抗負荷)30V 3A DC(抵抗負荷)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12624607LZ1200
48,300
47,980
52,778(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする