双眼鏡 10x35E II

双眼鏡 10x35E II - Nikon(ニコン)

さまざまなシーンで使えて多彩な用途に威力を発揮、実用性に優れた双眼鏡。
見掛視界62.9°の臨場感あふれる広視界タイプ。
レンズ・プリズム全面に多層膜コーティングを施し、明るい視界を確保。
マグネシウム合金を使用した軽量ボディー。
ポロプリズム式双眼鏡ならではの伝統的な形。
バードウォッチングをはじめ、スポーツ観戦・旅行など、様々な用途に威力を発揮。

付属品10×35E II N 目当て、E II/SE 接眼キャップ、10×35E II N 対物キャップ、10×35E II N ケース、8×/10×42HG ストラップ質量(g)625倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離5m対物レンズ有効径(mm)35寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)126×183×541000m先の視野(m)122明るさ12.3ひとみ径(Φmm)3.5アイレリーフ(mm)13.8実視界(°)7内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1262469510x35E II
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする