双眼鏡 10x25HG L DCF

双眼鏡 10x25HG L DCF - Nikon(ニコン)

高性能をシンプルに使える、小型・軽量モデルのニコンハイグレード双眼鏡「HG Lシリーズ」。
ディテールにまでこだわり、双眼鏡としての完成度を追及。ひとクラス上の高解像力、操作性、耐久性を備えています。
より上質な見え味を実現する、ニコン最高峰の光学性能
すべてのレンズ・プリズムに独自仕様の広帯域低反射多層膜コーティングを施し、広い波長域で極めて高い透過率を実現。フレアやゴーストを低減して、高いコントラストで見たままの色を忠実に再現。
プリズムには位相差補正コーティングと銀蒸着高反射ミラーを採用。プリズム面での高い光反射率を確保し、光のロスを抑えた明るい視界を実現。
環境への配慮
すべてのレンズ・プリズムに、鉛やヒ素を含まない、エコガラスを採用。
本体、接眼キャップ、ケース、ストラップなどに塩化ビニールを含まない素材を採用。
ニコンならではの使いやすさ
メガネ装用時でも、全視野をクリアに見ることができるロングアイレリーフ設計。
接眼目当ては、扱いやすいクリック付きターンスライド方式。
目当ての素材にはソフトな使用感のシリコン素材を採用。
本体内部に窒素ガスを充填した、防水・防曇構造。
防水性能:3mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計。
特殊グリスの採用により-30℃の低温下でも良好に作動。
本体ダイキャストに強度に優れ、軽い、マグネシウム合金を採用。
最短合焦距離が3.2mのため近距離にいる昆虫や植物のディテール観察に最適。
視度調整リングを本体中央部に配置、操作性を向上。

付属品8×20/10×25HG 接眼キャップL、8×20/10×25HG 接眼キャップR、10×25HG L DCF ケース CAH、8×20/10×25HG ストラップ質量(g)300倍率(倍)10眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離3.2m対物レンズ有効径(mm)25寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)112×109×451000m先の視野(m)94明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)15実視界(°)5.4内容量1台
注意
※水中での使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1262477410x25HG L DCF
オープン
64,980
71,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする