双眼鏡 ミクロン 6x15 CF

双眼鏡 ミクロン 6x15 CF - Nikon(ニコン)双眼鏡 ミクロン 6x15 CF - Nikon(ニコン)双眼鏡 ミクロン 6x15 CF - Nikon(ニコン)双眼鏡 ミクロン 6x15 CF - Nikon(ニコン)双眼鏡 ミクロン 6x15 CF - Nikon(ニコン)

金属素材を使用した高級感のある外観に、高い光学性能を備えたコンパクト双眼鏡。
短い距離までピントが合うので、美術館、博物館での作品鑑賞から観劇、旅行、スポーツ観戦まで、幅広く活躍します。
ニコンの双眼鏡史上に名を刻む「ミクロン」ブランド。
精密感のあるボディーと懐かしさ漂う個性的なデザイン。
街でも旅先でも便利な軽量・コンパクトボディー。
最短合焦距離2.0mで美術館や博物館でも威力を発揮。

付属品ミクロン 目当て、ミクロン 接眼キャップ、ミクロン 6×15N ケース、ミクロン ストラップ質量(g)130倍率(倍)6眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離2m対物レンズ有効径(mm)15寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)48×108×361000m先の視野(m)140明るさ6.3ひとみ径(Φmm)2.5アイレリーフ(mm)10.1実視界(°)8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12624799ミクロン 6x15 CF
オープン
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする