曜日別特売

双眼鏡 EDG 7x42

双眼鏡 EDG 7x42 - Nikon(ニコン)双眼鏡 EDG 7x42 - Nikon(ニコン)双眼鏡 EDG 7x42 - Nikon(ニコン)双眼鏡 EDG 7x42 - Nikon(ニコン)双眼鏡 EDG 7x42 - Nikon(ニコン)

EDガラス、高反射誘電体多層膜ミラー、高品質多層膜コーティングなど最先端の光学技術を結集し、生み出されたEDG双眼鏡シリーズ。
ニコン双眼鏡史上最高性能のフラッグシップモデルで、驚くほど自然でクリアな、未体験の視野を。
EDガラスを採用し、色にじみの原因となる色収差を補正。
像面湾曲収差を解消するフィールドフラットナーレンズシステムにより、視野全域にわたりシャープかつクリアな像を実現。
プリズムには高反射誘電体多層膜と位相差補正コートを施し、高いコントラストと解像力を実現。
視度調整はフォーカスリングを引き出して行い、調整後は元に戻すため、調整した視度がずれることを防止。
5mの水深に10分間浸かっても内部光学系に影響のない防水設計。

付属品ツノ型目当て ACL、接眼キャップ ECP、接眼キャップ EBY、対物キャップL OCF、対物キャップR OCE、EDG 42mm ケースCCT、ストラップ SAY質量(g)785倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)55~76最短合焦距離3m対物レンズ有効径(mm)42寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)149×141×541000m先の視野(m)140明るさ36ひとみ径(Φmm)6アイレリーフ(mm)22.1実視界(°)8内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12624808EDG 7x42
オープン
249,800
274,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする