双眼鏡 7x50CF WP GLOBAL COMPASS

双眼鏡 7x50CF WP GLOBAL COMPASS - Nikon(ニコン)双眼鏡 7x50CF WP GLOBAL COMPASS - Nikon(ニコン)双眼鏡 7x50CF WP GLOBAL COMPASS - Nikon(ニコン)双眼鏡 7x50CF WP GLOBAL COMPASS - Nikon(ニコン)双眼鏡 7x50CF WP GLOBAL COMPASS - Nikon(ニコン)

世界のどの地域で使用しても正確な方位を示すグローバルコンパスを搭載、クルージングや航海などに適した双眼鏡。
北半球でも、南半球でも正確な方位を示す照明付きグローバルコンパスを内蔵。
距離・大きさを測ることができるスケール入り。
多層膜コーティングを採用し、明るい視界を実現。
メガネを掛けたままでも見やすいロングアイレリーフ。
手に馴染みやすい、ラバーコートボディー。
窒素ガスを充填した防水・防曇構造。
防水性能:1mの水深に5分間浸かっても影響のない防水設計。
フローティングストラップを付属。

付属品7×50CF WP 接眼キャップ、7×50CF WP 対物キャップL、7×50CF WP 対物キャップR、7×50CF WP コンパスケース、7×50CF WP フローティングストラップ質量(g)1130倍率(倍)7眼幅調整範囲(mm)56~72最短合焦距離10m対物レンズ有効径(mm)50寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)193×202×811000m先の視野(m)126明るさ50.4ひとみ径(Φmm)7.1アイレリーフ(mm)22.7実視界(°)7.2内容量1台
注意
※水中での使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
126248787x50CF WP GLOBAL COMPASS
オープン
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする