アカツキ製作所(KOD)
マルチパイプレベル
3つの異なる色・デザインを採用
水平・垂直 45°気泡管
V溝測定面マグネット搭載。ポケット収納しやすい端面形状。
材質
気泡菅:アクリル樹脂
寸法(mm)
38×17×230
材質(本体)
アルミ、ABS樹脂
質量(g)
150
呼び寸法(mm)
230
精度
±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
(3.72MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12625264
‐
グリーン
¥
2,240
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
12625280
‐
ピンク
¥
2,240
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
12625289
‐
ベージュ
¥
2,240
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください