ラクテム
マグネット付六角ホルダ
六角ナットに吸着力の強いネオジム磁石が組み込まれております。
六角形状の為、締め付け回らないようスパナ等で保持することができます。
また、反対にスパナ等を使用し強く締め付けることも可能です。
用途
ネジ穴を利用し製品や冶具等の吸着にご使用いただけます。
材質(本体)
SS400
表面処理
ニッケルメッキ(マグネット)
表面処理(本体)
無電解ニッケル
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
材質(マグネット)
ネオジム磁石
内容量
1個
注意
※寸法T1はネジ有効長です。購入前に相手側のネジ長さをお確かめ下さい。
※有効長以上の長さのネジを使用してしまうとマグネットに当たり、外れてしまいます。
※吸着力は参考値です。使用環境により異なります。
※強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。
※破損、欠けにご注意下さい。 また、熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。
全6種類を絞り込む
吸着力(N)
選択してください
9
28
69
149
168
195
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
吸着力(N)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法T(mm)
寸法T1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12625298
HHMM3-8
M3
0.5
9
5
8
9
8
6
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
12625307
HHMM4-10
M4
0.7
28
7
10
11
9
6
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
5日以内出荷
12625316
HHMM4-13
M4
0.7
69
10
13
14
10
6
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
5日以内出荷
12625325
HHMM5-17
M5
0.8
149
14
17
18.5
11
7
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
12625334
HHMM5-19
M5
0.8
168
16
19
21
13
7
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
12625350
HHMM6-21
M6
1
195
18
21
23
15
9.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください