ホーザン
取付径変換アダプター
20mmΦのホルダー軸(支柱)に32mmΦのホルダーを取り付けるためのアダプター。
付属品
六角レンチ(2mm)
適合
【取付可能な鏡筒】L-461、L-514
適合機種
L-503
質量(g)
355
外形寸法(mm)
Φ31.8×100
適合支柱
Φ20mm
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12625447
L-503-1
¥
8,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください