貼付式印刷シート ガイドタックR 案内

貼付式印刷シート ガイドタックR  案内 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  案内 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  案内 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  案内 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  案内 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  案内 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  案内 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  案内 - 積水樹脂

路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。

用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5内容量1枚
注意
※接地面のほこり、泥、水分油分を取り除き、シート大きさより1cm程度広めにジスラインDXプライマーを塗布・手につかない程度に乾燥した後に設置してください。
※インターロッキング、透水性コンクリート、レンガ・タイル・天然石舗装、樹脂舗装、排水性・透水性舗装には設置しないでください。
全22種類を絞り込む
表示内容
22種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12625709GTR-KG1540.3【プライマー必要量】0.12850300自転車道案内多国語
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625718GTR-KG1550.2【プライマー必要量】0.08550300自転車道案内ゆっくり
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625727GTR-KG1570.4【プライマー必要量】0.17870420自転車道距離案内
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625736GTR-KG2510.2【プライマー必要量】0.08420420エレベーター
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625745GTR-KG2520.2【プライマー必要量】0.08420420エスカレーター
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625754GTR-KG2530.2【プライマー必要量】0.08420420スロープ
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625770GTR-KG2540.2【プライマー必要量】0.08420420階段
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625779GTR-KG2610.2【プライマー必要量】0.08420420トイレ1
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625788GTR-KG2620.2【プライマー必要量】0.08420420トイレ2
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625797GTR-KG2631.3【プライマー必要量】0.5512201000フェリー乗り場
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625806GTR-KG2641【プライマー必要量】0.4510001000消火栓
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625815GTR-KG2651【プライマー必要量】0.4510001000消火栓標識
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625824GTR-KG2661【プライマー必要量】0.4510001000防火水そう
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625840GTR-KG2670.8【プライマー必要量】0.37900900絶景スポット
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625849GTR-KG2680.8【プライマー必要量】0.37900900キャンプ場P
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625858GTR-KG2690.8【プライマー必要量】0.37900900地下道入口
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625867GTR-KG2700.8【プライマー必要量】0.37900900車椅子スロープ
オープン
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625876GTR-KG3501.8【プライマー必要量】0.7615001120STOP左右確認
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625885GTR-KG3540.2【プライマー必要量】0.09320600左右確認
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625894GTR-KG3570.6【プライマー必要量】0.25900600交差点止まれ
オープン
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625910GTR-KG3581.3【プライマー必要量】0.551350900車椅子専用駐車場
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12625919GTR-KG3590.3【プライマー必要量】0.11600400駐車場出口
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

路面標示材ガイドタックRのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする