貼付式印刷シート ガイドタックR 誤進入対策

貼付式印刷シート ガイドタックR  誤進入対策 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  誤進入対策 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  誤進入対策 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  誤進入対策 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  誤進入対策 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  誤進入対策 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  誤進入対策 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  誤進入対策 - 積水樹脂

路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。

用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5内容量1枚
注意
※接地面のほこり、泥、水分油分を取り除き、シート大きさより1cm程度広めにジスラインDXプライマーを塗布・手につかない程度に乾燥した後に設置してください。
※インターロッキング、透水性コンクリート、レンガ・タイル・天然石舗装、樹脂舗装、排水性・透水性舗装には設置しないでください。
全16種類を絞り込む
縦(mm)
横(mm)
表示内容
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12626427GTR-KG4411【プライマー必要量】0.4510001000自転車はいるな
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626436GTR-KG4421【プライマー必要量】0.4510001000歩行者はいるな
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626445GTR-KG4431.6【プライマー必要量】0.6815001000自転車はいるな
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626454GTR-KG4451.6【プライマー必要量】0.6815001000歩行者はいるな
オープン
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626470GTR-KG4461.2【プライマー必要量】0.511500750自転車はいるな
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626479GTR-KG4471.2【プライマー必要量】0.511500750歩行者はいるな
オープン
63,980
70,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626488GTR-KG4480.5【プライマー必要量】0.211500300自転車はいるな
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626497GTR-KG4490.5【プライマー必要量】0.211500300歩行者はいるな
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626506GTR-KG4501【プライマー必要量】0.4510001000自転車・歩行者はいるな
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626515GTR-KG4530.5【プライマー必要量】0.231650300自転車・歩行者はいるな
オープン
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626524GTR-KG4651【プライマー必要量】0.4510001000自転車進入禁止
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626540GTR-KG4661【プライマー必要量】0.4510001000歩行者進入禁止
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626549GTR-KG4671【プライマー必要量】0.4510001000原付進入禁止
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626558GTR-KG4711.3【プライマー必要量】0.5412001000手マークとまれ
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626567GTR-KG4721.3【プライマー必要量】0.5412001000進入禁止マーク
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626576GTR-KG4731.3【プライマー必要量】0.5412001000転回禁止マーク
オープン
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

路面標示材ガイドタックRのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする