曜日別特売

貼付式印刷シート ガイドタックR 専用・優先道路

貼付式印刷シート ガイドタックR  専用・優先道路 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  専用・優先道路 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  専用・優先道路 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  専用・優先道路 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  専用・優先道路 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  専用・優先道路 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  専用・優先道路 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  専用・優先道路 - 積水樹脂

路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。

用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5内容量1枚
注意
※接地面のほこり、泥、水分油分を取り除き、シート大きさより1cm程度広めにジスラインDXプライマーを塗布・手につかない程度に乾燥した後に設置してください。
※インターロッキング、透水性コンクリート、レンガ・タイル・天然石舗装、樹脂舗装、排水性・透水性舗装には設置しないでください。
全19種類を絞り込む
表示内容
19種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12626829GTR-KG1000.2【プライマー必要量】0.1450450自転車レーンマーク
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626838GTR-KG1050.3【プライマー必要量】0.14650450歩行者ピクト2
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626847GTR-KG1070.2【プライマー必要量】0.08420420JIS自転車マーク
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626856GTR-KG1130.2【プライマー必要量】0.08420420スポーツサイクル1 マーク
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626865GTR-KG1190.2【プライマー必要量】0.08420420歩行者マーク
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626874GTR-KG1210.2【プライマー必要量】0.08420420子供連れ歩行者1 マーク
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626890GTR-KG1251【プライマー必要量】0.4510001000自転車進入禁止
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626899GTR-KG1300.3【プライマー必要量】0.14650450自転車道ピクト1
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626908GTR-KG1320.3【プライマー必要量】0.14650450歩行者道ピクト
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626917GTR-KG1330.3【プライマー必要量】0.14650450歩行者優先ピクト
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626926GTR-KG1390.4【プライマー必要量】0.16750450自転車-車道へ誘導
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626935GTR-KG1400.4【プライマー必要量】0.16750450自転車-歩道へ誘導
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626944GTR-KG1480.3【プライマー必要量】0.14650450自転車優先
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626960GTR-KG1490.3【プライマー必要量】0.14650450歩行者優先
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626969GTR-KG1500.3【プライマー必要量】0.14650450自転車道
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626978GTR-KG1510.3【プライマー必要量】0.14650450歩行車道
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626987GTR-KG1590.2【プライマー必要量】0.1450450歩行車道ピクト
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12626996GTR-KG1600.2【プライマー必要量】0.1450450自転車・歩行車道ピクト
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627005GTR-KG1610.2【プライマー必要量】0.1450450車道ピクト
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

路面標示材ガイドタックRのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする