貼付式印刷シート ガイドタックR 動物・植物

貼付式印刷シート ガイドタックR  動物・植物 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  動物・植物 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  動物・植物 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  動物・植物 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  動物・植物 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  動物・植物 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  動物・植物 - 積水樹脂貼付式印刷シート ガイドタックR  動物・植物 - 積水樹脂

路面にサイン標示ができる、火を使わずに圧着で貼付ける貼付式印刷シート路面標示材です。
アルミ基材で凹凸面を追従しはがれにくくしています。
表面はザラザラなテクスチャー仕上げで滑りにくくしています。

用途駐車場の案内・工場内の案内、警告、注意、規制標示・誤侵入対策・防災・減災対策厚さ(mm)0.42引張強度(N/25mm)188粘着力(N/25mm)23耐摩耗性26.7mg 以下滑り抵抗係数C.S.R値 清掃・乾燥状態 0.81/水+ダスト散布状態 0.5内容量1枚
注意
※接地面のほこり、泥、水分油分を取り除き、シート大きさより1cm程度広めにジスラインDXプライマーを塗布・手につかない程度に乾燥した後に設置してください。
※インターロッキング、透水性コンクリート、レンガ・タイル・天然石舗装、樹脂舗装、排水性・透水性舗装には設置しないでください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
容量(L)
縦(mm)
横(mm)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12627416GTR-KG4200.2【プライマー必要量】0.08420420サル
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627425GTR-KG4230.2【プライマー必要量】0.08420420クリ
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627434GTR-KG4240.4【プライマー必要量】0.17600600ホタル1
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627450GTR-KG4270.2【プライマー必要量】0.08420420クラゲ
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627459GTR-KG4290.2【プライマー必要量】0.08420420サクラ
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627468GTR-KG4300.2【プライマー必要量】0.08420420モミジ
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627477GTR-KG4320.2【プライマー必要量】0.08420420街道
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627486GTR-KG4330.2【プライマー必要量】0.08420420街道まち
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627495GTR-KG4381【プライマー必要量】0.4510001000カブトムシ
オープン
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
12627504GTR-KG4390.6【プライマー必要量】0.26750750ホタル2
オープン
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

路面標示材ガイドタックRのご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする