| 12703987 | PK-1 AU75 G3/8B -0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0 | G3/8B | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12703996 | PK-1 AU75 R3/8 -0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0 | R3/8 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704005 | PK-1 AU75 G1/2B -0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0 | G1/2B | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704014 | PK-1 AU75 R1/2 -0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 75 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0 | R1/2 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704030 | PK-1 AU100 G3/8B -0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 100 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0 | G3/8B | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704039 | PK-1 AU100 R3/8 -0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 100 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0 | R3/8 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704048 | PK-1 AU100 G1/2B -0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 100 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0 | G1/2B | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|
| 12704057 | PK-1 AU100 R1/2 -0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正) | A型 | 100 | ±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃ | -0.1~0 | R1/2 | | 10日以内出荷 メーカー直送 返品不可 代引不可 特別運賃 |
|