曜日別特売

隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン)

隔膜式圧力計 フランジ式(ダイヤフラムSUS316L 封入液 シリコン) - 第一計器
仕様封入液:シリコン材質(ケース)樹脂ねじ蓋ケース材質(ガスケット)テフロン材質(フランジ)上:S25C(Crメッキ)、下:SUS304材質(ダイヤフラム)SUS316L最小目盛(MPa)0ダイヤフラム径(Φmm)76校正証明書付き内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
寸法(Φmm)
精度
圧力範囲(MPa)
フランジ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12704066PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.1接続:JIS10K-15ARF
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704075PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 0.16MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.16接続:JIS10K-15ARF
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704084PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 0.2MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.2接続:JIS10K-15ARF
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704100PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 0.3MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.3接続:JIS10K-15ARF
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704109PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 0.4MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.4接続:JIS10K-15ARF
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704118PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 0.5MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.5接続:JIS10K-15ARF
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704127PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 0.6MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.6接続:JIS10K-15ARF
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704136PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 0.7MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.7接続:JIS10K-15ARF
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704145PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~1接続:JIS10K-15ARF
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704154PK-5 AU75 JIS10K-15ARF 1.6MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~1.6接続:JIS10K-15ARF
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704170PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.1接続:JIS10K-20ARF
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704179PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 0.16MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.16接続:JIS10K-20ARF
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704188PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 0.2MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.2接続:JIS10K-20ARF
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704197PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 0.3MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.3接続:JIS10K-20ARF
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704206PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 0.4MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.4接続:JIS10K-20ARF
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704215PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 0.5MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.5接続:JIS10K-20ARF
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704224PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 0.6MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.6接続:JIS10K-20ARF
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704240PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 0.7MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.7接続:JIS10K-20ARF
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704249PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~1接続:JIS10K-20ARF
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704258PK-5 AU75 JIS10K-20ARF 1.6MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~1.6接続:JIS10K-20ARF
オープン
48,980
53,878(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704267PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.1接続:JIS10K-25ARF
オープン
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704276PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 0.16MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.16接続:JIS10K-25ARF
オープン
55,980
61,578(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704285PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 0.2MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.2接続:JIS10K-25ARF
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704294PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 0.3MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.3接続:JIS10K-25ARF
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704310PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 0.4MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.4接続:JIS10K-25ARF
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704319PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 0.5MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.5接続:JIS10K-25ARF
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704328PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 0.6MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.6接続:JIS10K-25ARF
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704337PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 0.7MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.7接続:JIS10K-25ARF
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704346PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~1接続:JIS10K-25ARF
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704355PK-5 AU75 JIS10K-25ARF 1.6MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型75±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~1.6接続:JIS10K-25ARF
オープン
53,980
59,378(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704364PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.1接続:JIS10K-15ARF
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704380PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 0.16MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.16接続:JIS10K-15ARF
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704389PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 0.2MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.2接続:JIS10K-15ARF
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704398PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 0.3MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.3接続:JIS10K-15ARF
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704407PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 0.4MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.4接続:JIS10K-15ARF
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704416PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 0.5MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.5接続:JIS10K-15ARF
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704425PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 0.6MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.6接続:JIS10K-15ARF
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704434PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 0.7MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.7接続:JIS10K-15ARF
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704450PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~1接続:JIS10K-15ARF
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704459PK-5 AU100 JIS10K-15ARF 1.6MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~1.6接続:JIS10K-15ARF
オープン
46,980
51,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704468PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 0.1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.1接続:JIS10K-20ARF
オープン
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704477PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 0.16MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.16接続:JIS10K-20ARF
オープン
52,980
58,278(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704486PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 0.2MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.2接続:JIS10K-20ARF
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704495PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 0.3MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.3接続:JIS10K-20ARF
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704504PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 0.4MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.4接続:JIS10K-20ARF
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704520PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 0.5MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.5接続:JIS10K-20ARF
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704529PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 0.6MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.6接続:JIS10K-20ARF
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704538PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 0.7MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~0.7接続:JIS10K-20ARF
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704547PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 1MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~1接続:JIS10K-20ARF
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12704556PK-5 AU100 JIS10K-20ARF 1.6MPA S25C SUS304(メーカー実施校正)A型100±1.6% F.S / 温度 20℃±10℃0~1.6接続:JIS10K-20ARF
オープン
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする