TENMA(天馬)
くるっとアイロンマット ショート
手軽に取り出してアイロンが出来てコンパクトに収納できる。
クローゼットのハンガーポールなどに掛けて収納できる。
裏地にガラス繊維布を採用、スチームでマットの下が濡れにくい。
用途
くるっとたためて持ち運びに大変便利なアイロンマットとして
質量(g)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
42×30×4
材質(裏地)
ガラス繊維
内容量
1枚
注意
※製品の特性により、包装状態で表面にシワがありますが、使用上は問題ありません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
柄
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12627800
-
ねこ
掛面:綿100%アルミコーティング、芯:ポリウレタン
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12627775
-
たまご
掛面:綿100%、芯:ポリウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
12627784
-
なみ
掛面:綿100%、芯:ポリウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
12627809
-
ストライプ
掛面:綿100%アルミコーティング、芯:ポリウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
12627818
-
-
掛面:綿100%アルミコーティング、芯:ポリウレタン
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください