超硬シート面カッター

超硬シート面カッター - EIKO(栄工舎)

超硬シート面カッター PF規格

用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
案内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12659704CSSC+1/88016188.6
43,700
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
12659720CSSC+1/4130202411.4
46,700
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
12659729CSSC+3/8137.5252815
53,700
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
12659738CSSC+1/2137.5253418.7
69,900
48,980
53,878(税込)
翌々日出荷
12659747CSSC+3/4150324524.1
85,100
56,980
62,678(税込)
翌々日出荷
12659756CSSC+1"160325130.3
95,700
65,980
72,578(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする