超硬シート面カッター

超硬シート面カッター - EIKO(栄工舎)

超硬シート面カッター UNF規格

用途ザグリ加工材質超硬 K10表面処理ノンコート外径公差(mm)±0.1案内径公差(mm)0/-0.05内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
外径(Φmm)
案内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12659765CSSC+3/8UNF8016198.39
45,400
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
12659774CSSC+7/16UNF12020219.73
46,600
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
12659790CSSC+1/2UNF120202311.33
53,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
12659799CSSC+9/16UNF120202512.8
53,500
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
12659808CSSC+3/4UNF130253017.4
63,300
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
12659817CSSC+7/8UNF130253420.3
76,900
54,980
60,478(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする