曜日別特売

インスタントコンクリートSG

インスタントコンクリートSG - 家庭化学
(1件のレビュー)

仕上がりが均一で美しく、強度も優れています。

用途テラス、土間、ガレージ、庭造りなどのほか、その他の日曜左官など!仕様粗骨材、細骨材入りコンクリート成分ポルトランドセメント・細骨材・粗骨材などグレー硬化時間(時間)約24~48危険物の類別非危険物施工面積約50mm厚で300×670mm適応下地モルタル、コンクリート面内容量1袋(20kg)
注意
※気温が5℃以下になるような日の施工はセメントに混ぜた水が氷る恐れがあり、それが硬化不良の原因になりセメントの表面がボロボロになります。
※一度に大量に注文された場合、パレットでの配送となる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12666345-
649
714(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥3,800/税込¥4,180
離島数量1につき¥3,800/税込¥4,180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12666345
2023-09-02
用途: 簡易ブロックで数メーターの側溝を施工。
その他業種

簡易水路を軽量ブロックで数メーター作成する。。ブロックの背面、内面、低番の固定するためインスタントセメントを使用する。および素掘り側溝の底盤調整に使用する。
家での作業なのでポルトランドセメントでは時間がかかるのでインスタントセメンを使用する。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする