サンゲツ
Hフロア(H FLOOR) ウッド ヘリンボーン
白太入りのオークを使用した人気のヘリンボーン柄です。
タイプ
ヘリンボーン
幅(cm)
182、板幅:約8.3
参考/旧型式
HM-10041
機能
さらっと仕上げ/抗菌
全厚(mm)
1.8
リピート(cm)
タテ94、ヨコ91
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12673144
HM-11023
1巻(1m)
¥5,280
取扱い終了
返品不可
12673160
HM-11023
1巻(2m)
¥10,560
取扱い終了
返品不可
12673169
HM-11023
1巻(3m)
¥15,840
取扱い終了
返品不可
12673178
HM-11023
1巻(4m)
¥21,120
取扱い終了
返品不可
12673187
HM-11023
1巻(5m)
¥26,400
取扱い終了
返品不可
12673196
HM-11023
1巻(6m)
¥31,680
取扱い終了
返品不可
12673205
HM-11023
1巻(7m)
¥36,960
取扱い終了
返品不可
12673214
HM-11023
1巻(8m)
¥42,240
取扱い終了
返品不可
12673230
HM-11023
1巻(9m)
¥47,520
取扱い終了
返品不可
12673239
HM-11023
1巻(10m)
¥52,800
取扱い終了
返品不可
12673248
HM-11023
1巻(11m)
¥58,080
取扱い終了
返品不可
12673257
HM-11023
1巻(12m)
¥63,360
取扱い終了
返品不可
12673266
HM-11023
1巻(13m)
¥68,640
取扱い終了
返品不可
12673275
HM-11023
1巻(14m)
¥73,920
取扱い終了
返品不可
12673284
HM-11023
1巻(15m)
¥79,200
取扱い終了
返品不可
12673300
HM-11023
1巻(20m)
¥105,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください