曜日別特売

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー)

シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) - NACHI(不二越)シルバーシリーズ ひしフランジ形ユニット(ステンレスシルバー) - NACHI(不二越)
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
呼び
寸法A(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12690206MUFL0003660MU000+ER11.54
5,470
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
12690215MUFL0013863MU001+ER11.54
5,730
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
返品不可
12690224MUFL0024267MU002+ER134.5
6,070
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
12690240MUFL0034671MU003+ER145
6,270
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
12690249MUFL0045590MU004+ER166
7,200
6,198
6,818(税込)
翌日出荷
返品不可
12690258MUFL0056095MU005+ER166
7,940
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
12690267MUFL00670112MU006+ER186.5
11,150
9,298
10,228(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする