東洋アルチタイト
ペアチューブ(信号線・CD管付) 50m
用途
10Φ架橋ポリエチレン管
仕様
信号線:有
形状
CD管:丸
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12700207
DBPT10-CDE-50GQ
CD管:緑
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
12700216
DBPT10-CDE-50IQ
CD管:アイボリー
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類