お湯を入れて3分!簡単・便利・おいしい・ヘルシーなスープリゾットです。1食当たり約90kal でご,はん1杯分の食べ応えがあります。
質量(g)115.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×80×275原材料うるち米(国産)、食塩、カレー粉、オニオンエキスパウダー、コーン、トマトパウダー、鶏肉加工品、デキストリン、赤ピーマン、マッシュポテト、ビーフエキス調味料、砂糖、酵母エキスパウダー、粉末油脂、粉末ケチャップ、小麦粉加工品、香辛料、チキンパウダー、麦芽糖、食用動物油脂、パセリ/増粘剤(加工デンプン、グァーガム)、調味料(アミノ酸等)、リン酸Ca、微粒二酸化ケイ素、セルロース、加工デンプン、着色料(カラメル、クチナシ、紅麹)、酸味料、香辛料抽出物、酸化防止剤(ローズマリー抽出物)、(一部に小麦・乳成分・卵・大豆・鶏肉・牛肉を含む)栄養成分エネルギー:86Kcal、たんぱく質:1.8g、脂質:1.1g、炭水化物:17.2g、食塩相当量:1.8g内容量1箱