曜日別特売

ワイプオールX60

ワイプオールX60 - 日本製紙クレシア
(2件のレビュー)

柔軟性があり布のような質感。薄手素材の不織布ワイパー。水やアルコールに濡らしても破れにくい素材。

材質パルプ+ポリプロピレンホワイト区分新品1枚の寸法(mm)335×343RoHS指令(10物質対応)対応
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75875565605631パック(50枚)
890
799
879(税込)
当日出荷
12846954605631箱(50枚×18パック)
16,020
13,980
15,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75875565
2025-08-22
用途: 機械整備から台所、タオルまで
建設業・工事業

しなやかで、厚みがあり、吸水性・吸油性が高いので、機械整備時のウェスとして、台所用布巾として、果てはタオル代わりと万能。
毛羽立ちはほとんどなく、繊維の方向性が無いので破れにくく、水溶性の汚れは洗って使える。

対象商品 : 75875565
2023-01-05
用途: ガラスケースの消毒
教育・研究機関

毎日30~50台程度の陳列ケースをアルコール消毒するために使用しています。50台程度を拭いても破れやワイプのケバ立ちやケースへのケバ残りもなく、最後まで1枚で拭ききることができ、たいへん重宝しています。
サイズは335×343とありますが、あらかじめ4つ折りしてあり、使いやすい程よいサイズで清掃することができます。(4つ折りされた姿は180mm角くらいです)
このワイプに行き着くまでにはさまざまなワイプを使用しました。結果、アルコールの吸い具合、布ような柔らかさ、厚み(特に4つ折りになっていることによってふっくらした感触です)、白いカラー…と、1枚あたりは高価かもしれませんが毎日のことなので妥協せずこちらを使用しています。プライベートでもキッチンタオルをこれに移行しようかとすら考えています(その際は何回か再利用したいところですが)。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする