好川産業
ベベルブラシ
ベベルタイプなのでコーナー部や凹凸部に最適
用途
平面研磨、塗装の剥離や熔接作業の下地研磨、バリ取りにご使用下さい。
材質
真鍮メッキ線
ねじ径
M10×1.5
線径(mm)
0.25
内容量
1個
注意
※保護メガネ、ヘルメット等の着用、適切な回転にて使用の事、乱暴な使用はさける事
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
金具径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12713647
46041
75
50
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
12713656
46042
85
60
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
12713665
46043
95
60
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
12713674
46044
100
60
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください