DC回路専用サーキットブレーカー!
CB1型ブレーカーの進化型・安心の大型ブロックタイプの端子台付き!
重量は約2倍!しっかりとした作りのブレーカー
船舶や自動車など、12V~60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
赤いボタンを押すと遮断(トリップ)し、青いレバーを戻すと復帰
95SQまでの大きな容量のケーブルも接続可
10mm六角穴付きボルトで確実な締め込み
ケーブル接続:挟み込み接続式
さらに安全な回路接続のためプラスライン・マイナスラインにそれぞれ設置を推奨
繋ぎ込み口にはインナーアダプター付き
※接続するケーブルのサイズ(直径)によりケーブル調整用ライナー(インナーアダプター)を使用



| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12712965 | CB4 100A | 62388746 | CB4-100A | ![]() | サーキットブレーカー 100A | マリンテック | 1式 | ¥3,298 税込¥3,628 | 品番が変更になりました |
| 12712974 | CB4 150A | 62388755 | CB4-150A | ![]() | サーキットブレーカー 150A | マリンテック | 1式 | ¥3,498 税込¥3,848 | 品番が変更になりました |
| 12712990 | CB4 250A | 62388807 | CB4-250A | ![]() | サーキットブレーカー 250A | マリンテック | 1式 | ¥3,498 税込¥3,848 | 品番が変更になりました |
| 12712999 | CB4 300A | 62388780 | CB4-300A | ![]() | サーキットブレーカー 300A | マリンテック | 1式 | ¥3,498 税込¥3,848 | 品番が変更になりました |