曜日別特売

防水ケーブルBOX

防水ケーブルBOX - マリンテック

防水仕様!DC12/24V・AC100/200Vで使用可能
ソーラー用ケーブルを室内へ引き込む時に使う防水BOX
ケーブルグランド付き
外径5.5mm~8mmのケーブルに使用可

付属品ステンレスビ製タッピングネジ3本寸法(mm)151×151×49質量(g)140口径(mm)8電線口2ヶ所内容量1個
注意
※ 本体取付時にシリコン接着剤が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12713175SB-2 電線口2ヶ所
2,970
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする