マリンテック
角型ロッカースイッチ
分電盤・表示盤用 防水ON/OFFスイッチ!
ON-OFF埋め込み防水ロッカースイッチ
防水規格IP68
青色LEDランプ付き
平型差込端子付き
付属品
平型差込端子5本
寸法(mm)
50.2×25×49
極数
5極
電圧(V)
DC12-24
スイッチ
ON-OFF
取付穴(mm)
37.5×22
電流容量(A)
12V時:20、24V時:10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12713254
RSM-5 モーメンタリー式
各種分電盤・ホーンなどのスイッチに
スイッチ方式:モーメンタリー式(ロックしないのでボタンを押している間ON状態・離すとOFF状態)
¥990
¥
969
¥1,066
(税込)
当日出荷
12713270
RSA-5 オルタネイト式
分電盤SW-6・その他分電盤などに
スイッチ方式:オルタネイト式(ボタンを押した後に手を離してもON状態を保持)
¥990
¥
969
¥1,066
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください