パワーチャック用ソフトジョー(標準爪)

パワーチャック用ソフトジョー(標準爪) - 北川鉄工所パワーチャック用ソフトジョー(標準爪) - 北川鉄工所パワーチャック用ソフトジョー(標準爪) - 北川鉄工所パワーチャック用ソフトジョー(標準爪) - 北川鉄工所パワーチャック用ソフトジョー(標準爪) - 北川鉄工所

パワーチャック用ソフトジョー。
SJシリーズは従来型ソフトジョーSBシリーズのモデルチェンジ品であり、SBシリーズと完全互換性があります。

ピッチ(mm)1.5×60°(セレーションピッチ)内容量1セット(3個)
注意
※商品画像は代表画像です。
全8種類を絞り込む
形状
チャック寸法(inch)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
チャック寸法(inch)
チャック
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12713778SJ06L1A山取りあり6(呼び・インチ)主な適合中空チャック型式:BS306、B-206、BL206
5,800
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
12713787SJ06B1山取りあり6(呼び・インチ)主な適合中実チャック型式:N-06、NL06、AS06、NRC06、主な適合中空チャック型式:BR06、BB206、QJR07
5,800
5,398
5,938(税込)
8日以内出荷
12713796SJ08A1山取りなし8(呼び・インチ)主な適合中実チャック型式:DL208、N-08、NL08、AS08、NRC08、主な適合中空チャック型式:BR08、BB208、BS308、B-208、BL208、QJR08
6,600
6,298
6,928(税込)
8日以内出荷
12713805SJ08B1山取りあり8(呼び・インチ)主な適合中実チャック型式:DL208、N-08、NL08、AS08、NRC08、主な適合中空チャック型式:BR08、BB208、BS308、B-208、BL208、QJR08
6,600
6,298
6,928(税込)
当日出荷
12713814SJ10A1山取りなし10(呼び・インチ)主な適合中実チャック型式:NL10、AS10、NRC10
8,000
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
12713830SJ10B1山取りあり10(呼び・インチ)主な適合中実チャック型式:N-10、主な適合中空チャック型式:BR10、BB210、BS310、B-210、QJR10、UVE200K、UVE250K
8,000
7,598
8,358(税込)
翌日出荷
12713839SJ12N1山取りなし12(呼び・インチ)主な適合中空チャック型式:BR12、BB212、B-212、BL212、QJR12
12,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
12713848SJ12A1山取りなし12(呼び・インチ)主な適合中実チャック型式:DL212、N-12、NL12、主な適合中空チャック型式:HOH-12K
12,000
11,980
13,178(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする