タイガー魔法瓶
蒸気レス電気ケトル(温度調節機能つき)
温度調節機能を搭載。安心・安全と使い心地を追求したデザイン
質量(kg)
1.3 (本体のみ:1.1)
容量(L)
1
定格電圧(V)
100
定格周波数(Hz)
50~60
定格消費電力(W)
1300
電源コード(m)
1.3
機能
自動電源オフ/二重構造/転倒湯漏れ防止/蒸気レス/空焚き防止
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
本体のみ:15.4×26.4×21.2、本体+電源プレート:15.4×26.4×23.0
沸騰時間目安
カップ1杯:45秒、満水:5分
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12714706
PTQ-A100KO
オニキスブラック
オープン
¥12,980
¥
9,998
アウトレット
¥10,998
(税込)
当日出荷
残り2点です
12714715
PTQ-A100RR
ルビーレット
オープン
取扱い終了
返品不可
12714724
PTQ-A100HS
スレートグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください