CatMirror

CatMirror - 堀内鏡工業CatMirror - 堀内鏡工業CatMirror - 堀内鏡工業CatMirror - 堀内鏡工業CatMirror - 堀内鏡工業CatMirror - 堀内鏡工業CatMirror - 堀内鏡工業CatMirror - 堀内鏡工業

可愛い猫のシルエットのハンドミラー 思わず顔がほころぶ癒しのミラー。
大人可愛いデザインがお部屋を華やかな印象にします。
押しピンで壁やドアに取り付けができます。そのまま置いてもおしゃれでかわいいミラー。
インテリアのアクセントに プレゼントにも最適。
割れにくい&軽いアクリルミラー仕様 軽くて割れにくいので、安心してお使いいただけます。

用途手鏡・壁掛けミラーとしてご利用できます。材質アクリル形状タイプ手持ち包装形態OPP袋入り内容量1枚
注意
※高温や浴室での使用はおやめください。
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
注文コード
品番
本体質量(g)
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)
パターン
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12714880CM-01ブラック65110×252×5窓際にゃんこ BK
1,600
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
12714889CM-02ホワイト65110×252×5窓際にゃんこ WH
1,600
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
12714898CM-03ブラック65110×235×5まどろみにゃんこ BK
1,600
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
12714907CM-04ホワイト65110×235×5まどろみにゃんこ WH
1,600
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
12714916CM-05ブラック5513.×230×5にぎにぎにゃんこ BK
1,600
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
12714925CM-06ホワイト5513.×230×5にぎにぎにゃんこ WH
1,600
1,590
1,749(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Cat Mirror
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする