好川産業
左官道具洗い 爪付きブラシ
爪付きの左官道具洗いブラシです。
汚れた左官道具などを洗浄する際に非常に役立ちます。
用途
掃除用 左官道具洗い用
色
オレンジ
種類
ブラシ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
30×400×75
材質(毛)
ナイロン
柄厚さ(mm)
15
主な用途
掃除用
内容量
1本
注意
※強く擦りすぎるとキズがつく可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12715440
46861
オープン
¥
799
¥879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください