【圧倒的な大容量2000Wh/高出力2000W】AC200Pポータブル電源は2000Whのバッテリー容量を備え、従来の電源より長く使えますので、防災用品として常備すると心強いです。AC定格出力2000W(ピーク4800W)まで対応できるので、電動車、電気毛布、ヒーター、窓式エアコン、電子レンジ、ドライヤー、テレビ、冷蔵庫、ホットプレート、電気ケトル、電気スタンド、家庭用乾燥機などの2000Wまでの家電製品に充電可能です。BLUETTIポータブル電源はご家庭における防災用途やキャンプ・車中泊だけでなく、電源の無い屋外業務や様々なアウトドア・アクティビティにも幅広く対応してくれます。
【最大17台デバイスを同時給電可能】BLUETTI 家庭用蓄電池はAC100V出力6口、15Wワイヤレス充電2ポート、PD Type-Cポート1口(60W Max)、 USB-Aポート4口、12V/3Aポート2口とDC 12V/10Aシガーライターポート1口に加え、12V/25A 車用ポート1口を搭載しており、最大17台の電気製品を同時に 充電可能です。また、ワイヤレス充電機能が付いており、本体上部にスマートフォン(ワイヤレス充電対応機種)を置くだけで2台まで充電可能です。さらに、Type-Cポ ートやUSBポートから情報ツールやPADへ給電することも可能です。
【デュアル高速充電でフル充電約2.5時間】非常用電源として、BLUETTI独自開発した超高速充電システムに搭載より、充電効率が大幅に向上!緊急時の様々な状況でも安心です。2000Whと大容量なのにフル充電までの時間が他のポータブル電源より短いです。最短で約4時間半でフル充電ができます。また、「BLUETTI AC200P」は付属のACアダプタで充電する以外に、別売りオプション品のACアダプタやソーラーパネルも併用するデュアル高速充電に対応しています。最短で2時間ほどでフル充電できます。
【5種類の充電方式に対応】AC200P大容量ポータブルバッテリーは家庭用コンセントAC100V、ソーラーパネル、車のシガーソケット、発電機、鉛蓄電池の5種類の充電方式があり、とても便利です。家庭用コンセントAC100Vからの充電の場合は、付属のAC充電アダプターを使用して、約4時間半程度で満充電状態にできる急速充電に対応しています。ソーラーパネルからの充電は、35Vから150Vの電圧範囲に対応しており、最大700Wまで対応し、最短で3時間半ほどでフル充電ができます。ソーラーからの不安定な電気は内蔵のMPPT回路によって最適動作点を追従し、常にソーラーパネルからの最大電力で効率よく充電することが できます。
【より安全なLiFePO4バッテリーを搭載】大容量ポータブル電源では、安定・安全性の高いリン酸鉄リチウム電池を採用しており、使用可能サイクル回数は3500+となっています。一般的なリチウムイオン電池に比べて、寿命が5倍UPします。BLUETTIポータブル蓄電池にはPSE、FCC、CE、UN38.3、MSDS、ROHS、ULなど必要な認証が取得しております。また、過充電や過放電保護、温度管理など、内部バッテリーが安全に動作するよう監視及び管理を行う、バッテリーマネジメントシステム(BMS)を搭載して、より安定した状態でポータブル電源が使用できます。
【先進的なタッチLCDパネル操作】BLUETTI AC200P非常用電源の本体正面には、バッテリー残量等がわかるタッチ式LCDパネルを搭載しており、バッテリー残量、消費電力、入力電力、充電量、使用異常場合に出るエラーコードなどの情報を一目で確認できます。Bluetti特有の ECOモードを搭載して、環境にやさしい省エネルギーです。一般的なポータブル電源なら、AC出力をOFFにしないと、アダプターをさしていなくても電力を消耗し続けます。BLUETTIAC200は、エコモードをONにしておくと、ACの出力が50W以下で4時間継続すると、システムが自動的にAC出力をOFFにします。50Hz周波数にも60Hz周波数にも対応でき、ほとんどの家電製品に充電可能 です。


