曜日別特売

フラットアルミテーブル520

フラットアルミテーブル520 - DAYTONA(デイトナ)フラットアルミテーブル520 - DAYTONA(デイトナ)フラットアルミテーブル520 - DAYTONA(デイトナ)フラットアルミテーブル520 - DAYTONA(デイトナ)フラットアルミテーブル520 - DAYTONA(デイトナ)フラットアルミテーブル520 - DAYTONA(デイトナ)

HenlyBeginsシートバッグ(Lサイズ拡張時とLLサイズ)の底面にピッタリと収まり、バッグに荷物を入れても形状をキープしてくれます。
フラットに収納できることで、キャンプツーリングの荷造りでありがちな"考えながら収納"の苦労が低減。
組み立ては10秒で完了し、チェアに合わせて3段階の高さ調節が可能。
アクセサリーフック穴にはHenlyBeginsシステムポーチの装着やシェラカップなどが吊り下げられ、自分仕様にカスタマイズが可能。
2台のテーブルを連結させれば、グループキャンプやファミリーキャンプでも活躍。
連結可能なテーブル。1個だとソロに最適なサイズ、みんなで持ち合えば連結してグループキャンプでも活躍

シルバー質量(g)1660耐荷重(kg)30寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370、315、250×470×285 / 収納:28×520×300耐熱温度(℃)天板:200内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1271715629774
10,000
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライダーグッズオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする