モノタロウ

チリトリ 軽くて丈夫なトールタイプ

チリトリ 軽くて丈夫なトールタイプ - モノタロウチリトリ 軽くて丈夫なトールタイプ - モノタロウチリトリ 軽くて丈夫なトールタイプ - モノタロウチリトリ 軽くて丈夫なトールタイプ - モノタロウチリトリ 軽くて丈夫なトールタイプ - モノタロウ
(27件のレビュー)

立ったまま使え腰の負担を軽減できるトールタイプのチリトリ
持ち手を70cm/62cmの2つの高さから選べる
軽くて丈夫な樹脂製
ゴミを掃き入れやすいワイドな36cmの開口部
水を含んだゴミ・砂・枯れ葉など分別できる水ハケ用の穴付
安心・安全の日本製

用途水を含んだゴミ・砂・枯れ葉など分別できる水ハケ用の穴がついた清掃に便利なトールサイズのチリトリ材質ポリプロピレン寸法(mm)360×330×700グレー質量(g)903繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
※火の側で使用しないでください。
※原料の性質上、表面にムラがでる場合がありますが品質に問題はありません。
※過度な力や衝撃を与えると破損する可能性があります十分注意して使用してください。
※本製品に水以外(薬品等)の液体を入れると溶ける・割れる・変形するなど使用上に問題が出る可能性があります、使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12723754-
1,498
1,648(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:27
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-08
用途: 工場内の清掃
製造業

持ち手の高さがちょうど良いです。
腰が楽になりました。
ほうきの取り付け箇所も以前使っていたものよりしっかりと固定でき
安定感があり良いです。

2026-04-03
用途: 凄く楽にお掃除出来ます!
建設業・工事業

チリトリが壊れてしまい、ガムテープで補修して使ってましたが、レヴューを読んで、高さがあって、杖替わりになる位丈夫で、腰に負担がなく楽だそうで、購入を決めました。写真だけでは分からないですが、本当に、楽です!

対象商品 : 12723754
2026-01-16
用途: 倉庫内の掃除に

これすごく良いです!!
お安いのでペラッペラしているだろうなと思っていたら、何気に丈夫!
従業員が180センチ越えの人が多いのでトールタイプは非常に良いです。
屈まなくて良いので絶対ラクです!!
水切り穴も付いているので、水気を含んだ葉っぱなども集めやすいです。

2026-01-17
用途: 掃き掃除
医療・福祉・介護関連業

なんと言っても高さがちょうどいいです。
腰を曲げての作業はつらいので、これくらいだととても助かると職場で好評です。

2025-12-08
用途: 倉庫内外の清掃
運輸・通信業

大きいので置き場所は必要ですが、使い勝手は最高です。トールタイプなので、前かがみになることなく楽に掃除ができます。丈夫だから長持ちしそうです。

2025-08-04
用途: 屋外清掃に使用
大健

これまで持ち手の高さが低いチリトリを使っていましたが、腰痛もあり高さの高いモノタロウオリジナルのものを購入しました。腰痛にはなりません。持ち手のハンドル部分も持ちやすく、違う場所用にリピート買い予定です。

1が参考にしています
対象商品 : 12723754
2025-10-19
用途: 清掃作業全般
農・林・水産業

持ち手の位置が高く、扱いやすい。
設置面も隙間出来にくくキレイに掃き入れられる。

2025-11-16
用途: 室内・外 の清掃
サービス業

手ごろな価格で材質もしっかりとしており、程よく高さがあり、使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする