曜日別特売

スマホホルダー 自撮り棒 動画撮影 ハンドグリップ マット ホルダー360度回転 ブラック

スマホホルダー 自撮り棒 動画撮影 ハンドグリップ マット ホルダー360度回転 ブラック - エレコムスマホホルダー 自撮り棒 動画撮影 ハンドグリップ マット ホルダー360度回転 ブラック - エレコムスマホホルダー 自撮り棒 動画撮影 ハンドグリップ マット ホルダー360度回転 ブラック - エレコムスマホホルダー 自撮り棒 動画撮影 ハンドグリップ マット ホルダー360度回転 ブラック - エレコムスマホホルダー 自撮り棒 動画撮影 ハンドグリップ マット ホルダー360度回転 ブラック - エレコムスマホホルダー 自撮り棒 動画撮影 ハンドグリップ マット ホルダー360度回転 ブラック - エレコムスマホホルダー 自撮り棒 動画撮影 ハンドグリップ マット ホルダー360度回転 ブラック - エレコム

手ブレを軽減しながら動画撮影ができるハンドグリップ付きスマートフォンホルダーです。グリップには指にフィットする凹凸があり、太さもあるので片手でしっかりと握れます。ホルダー上部には、カメラやライト、マイクなど撮影に必要な機器が取り付けられるアクセサリーシューが付いています。

セット内容ハンドグリップ、スマートフォンホルダー材質ハンドグリップ:ABS・鉄・ゴム、スマートフォンホルダー:ABS・鉄・ゴム・EVAブラック質量(g)ハンドグリップ:約66、スマートフォンホルダー:約28対応機種4.7~6.7インチ 各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約65~90mm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ハンドグリップ:約56×32×125、スマートフォンホルダー:35×26×81内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12725294P-STS01HANDBK
4,280
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする