リーズナブルな多目的ブースとして、幅広くご利用いただけるデスク(キャレルデスク)です。また、天板上部のアール加工等、使用者の安全性にも配慮したデザイン設計がなされている点も魅力の一つです。連結用も販売しておりますので、用途に合わせてご検討ください。ここから外側にコードホールから出た配線コード類は、ここから外側に出せます。机の上もすっきりコードホールが付いているので、机の上もすっきりします。勉強や作業に集中安全を配慮したアール型の仕切り板で、勉強や作業に集中できます。しっかり接続木ダボとカムロックネジで、しっかりサイドパネルを接続できます。目隠しシール何かと目立つネジ部分は、付属の目隠しシールで奇麗に隠せます。アジャスター付き脚部のアジャスターを調整することで、ぐらつきを防止します。設置例パーソナルブースの設置例です(設置例は、幅800mmタイプのものです)。ご使用人数に合わせて連結して増やすことができる、大変スペースパフォーマンスの高いデスクです。学習机として塾用に使える。マンガ喫茶やネットカフェ用に。コールセンターなどにも最適。デスクを向かい合わせにして島型に。連結させて限られたスペースに。複数並べて研修ルーム・教室等に。詳細外寸法
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |