曜日別特売

USB ケーブル A-B プラチナ層シールド加工

USB ケーブル A-B プラチナ層シールド加工 - トライメイトUSB ケーブル A-B プラチナ層シールド加工 - トライメイトUSB ケーブル A-B プラチナ層シールド加工 - トライメイトUSB ケーブル A-B プラチナ層シールド加工 - トライメイトUSB ケーブル A-B プラチナ層シールド加工 - トライメイトUSB ケーブル A-B プラチナ層シールド加工 - トライメイト

USB2.0 A-Bプリントラインケーブル
USB2.0規格、PCと主にプリンターなどと接続する時に使用します。
ワイヤーはプラチナ層シールド加工によってデータ転送をする高品質ケーブルです。

用途プリンターとの接続ブラックコネクタ形状Type-A(オス)、Type-B(オス)ケーブルプラチナ層シールドケーブル外径(Φmm)5伝送速度(Mbps)480(理論値)USBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12726265TR-UC001-33
オープン
299
329(税込)
当日出荷
12726274TR-UC001-55
オープン
499
549(税込)
当日出荷
12726290TR-UC001-1010
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする