「T1タッチモニターシリーズ」は、薄くて精巧な本体なので、各種産業用マシン、オートメーション設備、ビジネススペース等への組み込みに最適です。
厚さ(mm)1.1規格2K/FHD(Full-HD)定格電圧(V)12接続HDMI-IN ×1、USB-A ×1、USB-C ×1入力指または静電容量式スタイラスペン(導電性ゴムの直径≧ 6.0mm)使用環境温度(℃)作動 :0~50、保管:-20~60視野角170°(H)/170°(V)(CR>10)表面硬度≧7Hスピーカーなし色(本体)フロント:黒、背面:黒OSWindows 11/10/7使用環境湿度(%)作動 :20~90、保管:10~90アスペクト比16:9ビデオ仕様HDMI-A(HDMI v1.4)×1、 USB Type-C(DP1.2)×1オーディオ出力イヤホンジャック3.5mm mini jack×1 (Analog 3.5mm AUX 対応)パネル駆動方式IPSVESA対応VESA75 (75mm x 75mm)内容量1台