由良産商
KYOJINボルト
M12ボルトの引張破断荷重、17000N超え(参考値)
軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途
ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他
材質
PA66+ガラス繊維60%
色
黒
高さH(mm)
10
ねじ径M
M12
胴径D(Φmm)
12
平径(mm)
B:19
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじ長さS(mm)
首下長さL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12729065
KJRA/BT M12-30(S=20)
1パック(1本)
20
30
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12729074
KJRA/BT M12-40(S=30)
1パック(1本)
30
40
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12729090
KJRA/BT M12-50(S=30)
1パック(1本)
30
50
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12729099
KJRA/BT M12-60(S=30)
1パック(1本)
30
60
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12729108
KJRA/BT M12-70(S=30)
1パック(1本)
30
70
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12729117
KJRA/BT M12-80(S=40)
1パック(1本)
40
80
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12729126
KJRA/BT M12-90(S=40)
1パック(1本)
40
90
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12729135
KJRA/BT M12-100(S=40)
1パック(1本)
40
100
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12729144
KJRA/BT M12-110(S=40)
1パック(1本)
40
110
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12729160
KJRA/BT M12-120(S=40)
1パック(1本)
40
120
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12729169
KJRA/BT M12-30(S=20)
1箱(50本)
20
30
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12729178
KJRA/BT M12-40(S=30)
1箱(50本)
30
40
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12729187
KJRA/BT M12-50(S=30)
1箱(50本)
30
50
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12729196
KJRA/BT M12-60(S=30)
1箱(50本)
30
60
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12729205
KJRA/BT M12-70(S=30)
1箱(50本)
30
70
オープン
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12729214
KJRA/BT M12-80(S=40)
1箱(50本)
40
80
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12729230
KJRA/BT M12-90(S=40)
1箱(50本)
40
90
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12729239
KJRA/BT M12-100(S=40)
1箱(50本)
40
100
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12729248
KJRA/BT M12-110(S=40)
1箱(50本)
40
110
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12729257
KJRA/BT M12-120(S=40)
1箱(50本)
40
120
オープン
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください