曜日別特売

ジザイ着脱テープ超強力型

ジザイ着脱テープ超強力型 - ベルクロジザイ着脱テープ超強力型 - ベルクロジザイ着脱テープ超強力型 - ベルクロジザイ着脱テープ超強力型 - ベルクロジザイ着脱テープ超強力型 - ベルクロ

超強力!ブロックやレンガなどの凹凸面にも貼れて、耐熱耐寒、耐水、耐紫外線。

用途取付け/着脱材質ナイロン幅(mm)25チタニウム色質量(g)3.6タイプ粘着剤付きフック&ループ長さ(m)0.2粘着力強粘着入数5最大耐荷重(kg)6.8内容量1セット(5組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1272938890800
1,330
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ジザイ着脱テープ超強力型
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする