ベルクロ
ジザイ着脱テープ強力薄型
強力型の薄形タイプ。しっかり・ピッタリくっつきます。
用途
取付け/着脱
材質
ナイロン
幅(mm)
25
質量(g)
35
タイプ
粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)
0.9
粘着力
強粘着
入数
1
最大耐荷重(kg)
4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12729440
91050
黒
¥2,270
¥
2,198
¥2,418
(税込)
3日以内出荷
12729449
91060
白
¥2,270
¥
2,198
¥2,418
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ジザイ着脱テープ強力薄型
参考になった