ベルクロ
ジザイ着脱テープ原状回復一般型
きれいに剥がして原状回復。取付け材料のニュースタンダード。
用途
取付け/着脱
材質
ポリエチレン/ナイロン
幅(mm)
19
色
白
質量(g)
6
タイプ
粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)
0.45
入数
1
最大耐荷重(kg)
2.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12729458
95230
¥
1,330
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ジザイ着脱テープ原状回復一般型
参考になった