ベルクロ
ジザイ着脱テープクリア薄型
目立たないクリアタイプの着脱テープ。
用途
取付け/着脱
材質
ポリエチレン/ナイロン
幅(mm)
25
色
クリア/白
質量(g)
1.5
タイプ
粘着剤付きフック&ループ
長さ(m)
0.088
入数
4
最大耐荷重(kg)
2.2
内容量
1セット(4組)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12729467
91327
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ジザイ着脱テープクリア薄型
参考になった