曜日別特売

高耐力結束ベルト

高耐力結束ベルト - ベルクロ高耐力結束ベルト - ベルクロ高耐力結束ベルト - ベルクロ高耐力結束ベルト - ベルクロ高耐力結束ベルト - ベルクロ高耐力結束ベルト - ベルクロ高耐力結束ベルト - ベルクロ高耐力結束ベルト - ベルクロ

巻くだけで しっかり縛れ、ずれない・緩まない・たるまない!

用途固定・結束材質ポリエチレン/ナイロンタイプフック&ループベルト剪断強度(kg)1.5入数1内容量1個
注意
※剪断強度は1cm2重ね合わせた状態での値になります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
127295199034048
2,050
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月21日
1272952891372239
5,600
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

高耐力結束ベルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

面ファスナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする