ベルクロ
ガーデニング用結束ベルト 65%リサイクル
楽々作業で、ガーデニングをもっと楽しく!
用途
植物結束
材質
ナイロン
幅(mm)
12
色
グリーン
質量(g)
46
タイプ
フック&ループベルト
長さ(m)
15.2
入数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12729537
30071
¥
1,770
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ガーデニング用結束ベルト 65%リサイクル
参考になった