大洋製器工業
メガマウスシャックル電気
小さい荷重でもいいから口幅の広いシャックルが欲しいというお客様の声に応えました。
用途
口幅を大きくしたことで多用途に活躍できます。
質量(kg)
2.1
寸法L(mm)
160
使用荷重(t)
1
寸法d(mm)
22
寸法t(mm)
22
寸法D(mm)
44
寸法B(mm)
110
寸法d3(mm)
20
安全率
5倍
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12729589
MMS-1EP
オープン
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください