曜日別特売

トールユニット(H2070用)1.5型

トールユニット(H2070用)1.5型 - Panasonic(パナソニック)

スタイリッシュなアルミの水平ライン。

付属品可動棚(樹脂製)×9枚、固定棚×1枚適合4VOC基準適合(木質建材)間口W×奥行D×高さH(mm)400×400(380)×2070収納量約17足ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆扉形式ライン取っ手内容量1セット
関連資料:(1.07MB)
注意
※受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※寸法は扉+ユニットを含めた寸法です。( )内寸法はユニット本体の奥行です。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
ライン取っ手の形状は、他のハンドルに比べ指のかかりが小さくなります。(特に爪の長い方はご注意ください。)
※ライン取っ手は左右で品番が異なります。吊元をご確認ください。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吊元
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12729774XQCE2T21HNRUYソフトウォールナット
77,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12729790XQCE2T21HNRTYウォールナット
77,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12729799XQCE2T21HNRCYチェリー
77,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12729808XQCE2T21HNRRVグレージュアッシュ
77,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12729817XQCE2T21HNREVイデアオーク
77,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12729826XQCE2T21HNRJYメープル
77,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12729835XQCE2T21HNRWYホワイトオーク
77,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12729844XQCE2T21HNRGYホワイトアッシュ
77,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12729860XQCE2T21HNRPYしっくいホワイト
77,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12729869XQCE2T21HNLUYソフトウォールナット
77,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12729878XQCE2T21HNLTYウォールナット
77,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12729887XQCE2T21HNLCYチェリー
77,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12729896XQCE2T21HNLRVグレージュアッシュ
77,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12729905XQCE2T21HNLEVイデアオーク
77,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12729914XQCE2T21HNLJYメープル
77,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12729930XQCE2T21HNLWYホワイトオーク
77,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12729939XQCE2T21HNLGYホワイトアッシュ
77,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
12729948XQCE2T21HNLPYしっくいホワイト
77,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする