曜日別特売

トールユニット(H2070用)3型

トールユニット(H2070用)3型 - Panasonic(パナソニック)

取っ手がつくシンプルなフラットデザイン。

付属品可動棚(樹脂製)×9枚、固定棚×1枚適合4VOC基準適合(木質建材)間口W×奥行D×高さH(mm)800×400(380)×2070収納量約44足取手サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆扉形式フラットタイプ内容量1セット
関連資料:(1.07MB)
注意
※受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※寸法は扉+ユニットを含めた寸法です。( )内寸法はユニット本体の奥行です。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12730228XQCE3T23FTUYソフトウォールナット
96,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12730237XQCE3T23FTTYウォールナット
96,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12730246XQCE3T23FTCYチェリー
96,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12730255XQCE3T23FTRVグレージュアッシュ
96,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12730264XQCE3T23FTEVイデアオーク
96,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12730280XQCE3T23FTJYメープル
96,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12730289XQCE3T23FTWYホワイトオーク
96,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12730298XQCE3T23FTGYホワイトアッシュ
96,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12730307XQCE3T23FTPYしっくいホワイト
96,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12730228XQCE3T23FTUY19458848XQCE4T23FTUYXQCE3T23FTUY 玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 3型 Panasonic(パナソニック) 19458848玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 3型Panasonic(パナソニック)1セット
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12730237XQCE3T23FTTY19458857XQCE4T23FTTYXQCE3T23FTTY 玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 3型 Panasonic(パナソニック) 19458857玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 3型Panasonic(パナソニック)1セット
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12730246XQCE3T23FTCY19458866XQCE4T23FTCYXQCE3T23FTCY 玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 3型 Panasonic(パナソニック) 19458866玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 3型Panasonic(パナソニック)1セット
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12730255XQCE3T23FTRV19458875XQCE4T23FTRVXQCE3T23FTRV 玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 3型 Panasonic(パナソニック) 19458875玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 3型Panasonic(パナソニック)1セット
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12730264XQCE3T23FTEV19458891XQCE4T23FTEVXQCE3T23FTEV 玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 3型 Panasonic(パナソニック) 19458891玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 3型Panasonic(パナソニック)1セット
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12730280XQCE3T23FTJY19458900XQCE4T23FTJYXQCE3T23FTJY 玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 3型 Panasonic(パナソニック) 19458900玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 3型Panasonic(パナソニック)1セット
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12730289XQCE3T23FTWY19458909XQCE4T23FTWYXQCE3T23FTWY 玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 3型 Panasonic(パナソニック) 19458909玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 3型Panasonic(パナソニック)1セット
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12730298XQCE3T23FTGY19458918XQCE4T23FTGYXQCE3T23FTGY 玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 3型 Panasonic(パナソニック) 19458918玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 3型Panasonic(パナソニック)1セット
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12730307XQCE3T23FTPY19458927XQCE4T23FTPYXQCE3T23FTPY 玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 3型 Panasonic(パナソニック) 19458927玄関収納コンポリア トールユニット(H2070) 3型Panasonic(パナソニック)1セット
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする