ローユニット(H2070/2350用)3型

ローユニット(H2070/2350用)3型 - Panasonic(パナソニック)

取っ手がつくシンプルなフラットデザイン。

付属品可動棚(樹脂製)×4枚適合4VOC基準適合(木質建材)間口W×奥行D×高さH(mm)800×400(380)×780収納量約20足取手サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆扉形式フラットタイプ内容量1セット
関連資料:(1.07MB)
注意
※受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※寸法は扉+ユニットを含めた寸法です。( )内寸法はユニット本体の奥行です。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12731129XQCE3L13FTUYソフトウォールナット
42,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12731138XQCE3L13FTTYウォールナット
42,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12731147XQCE3L13FTCYチェリー
42,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12731156XQCE3L13FTRVグレージュアッシュ
42,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12731165XQCE3L13FTEVイデアオーク
42,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12731174XQCE3L13FTJYメープル
42,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12731190XQCE3L13FTWYホワイトオーク
42,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12731199XQCE3L13FTGYホワイトアッシュ
42,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
12731208XQCE3L13FTPYしっくいホワイト
42,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12731129XQCE3L13FTUY19461289XQCE4L13FTUYXQCE3L13FTUY 玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型 Panasonic(パナソニック) 19461289玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型Panasonic(パナソニック)1セット
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12731138XQCE3L13FTTY19461298XQCE4L13FTTYXQCE3L13FTTY 玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型 Panasonic(パナソニック) 19461298玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型Panasonic(パナソニック)1セット
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12731147XQCE3L13FTCY19461307XQCE4L13FTCYXQCE3L13FTCY 玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型 Panasonic(パナソニック) 19461307玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型Panasonic(パナソニック)1セット
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12731156XQCE3L13FTRV19461316XQCE4L13FTRVXQCE3L13FTRV 玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型 Panasonic(パナソニック) 19461316玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型Panasonic(パナソニック)1セット
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12731165XQCE3L13FTEV19461325XQCE4L13FTEVXQCE3L13FTEV 玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型 Panasonic(パナソニック) 19461325玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型Panasonic(パナソニック)1セット
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12731174XQCE3L13FTJY19461341XQCE4L13FTJYXQCE3L13FTJY 玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型 Panasonic(パナソニック) 19461341玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型Panasonic(パナソニック)1セット
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12731190XQCE3L13FTWY19461350XQCE4L13FTWYXQCE3L13FTWY 玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型 Panasonic(パナソニック) 19461350玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型Panasonic(パナソニック)1セット
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12731199XQCE3L13FTGY19461359XQCE4L13FTGYXQCE3L13FTGY 玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型 Panasonic(パナソニック) 19461359玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型Panasonic(パナソニック)1セット
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
12731208XQCE3L13FTPY19461368XQCE4L13FTPYXQCE3L13FTPY 玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型 Panasonic(パナソニック) 19461368玄関収納コンポリア ローユニット(H780) 3型Panasonic(パナソニック)1セット
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする